Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE796202
Cod. Produttore
VE796202
Cod. EAN
8007951133711

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Programmazione: settimanale
  • Connessione: Wi-Fi e Bluetooth
  • Regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 40x40x42 mm
  • Serie: BTicino Living Now

Documentazione tecnica

Il prodotto VEVE796202 è un interruttore cronotermico WiFi di alta qualità progettato per il controllo preciso della temperatura. Realizzato con materiali robusti e resistenti, presenta un corpo di colore nero e una struttura compatta ideale per installazioni domestiche e industriali. Dotato di funzionalità avanzate di connessione WiFi, permette la gestione remota e la programmazione personalizzata tramite dispositivi mobili. La sua tecnologia garantisce affidabilità e precisione nel mantenimento delle temperature impostate, contribuendo al risparmio energetico e alla sicurezza degli impianti. La sua forma compatta e il design funzionale facilitano l'integrazione in diversi sistemi di automazione domestica o industriale. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo termico intelligente, questo interruttore combina tecnologia avanzata e materiali di alta qualità per offrire prestazioni durature e affidabili. Descrizione del produttore: Cronotermostato Wi-Fi da incasso di dimensioni compatte adatto al controllo di impianti di riscaldamento e condizionamento con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. La gestione del dispositivo avviene esclusivamente utilizzando l'app, disponibile gratuitamente per sistemi iOS e Android. La configurazione avviene in modo semplice utilizzando la connessione bluetooth del telefono. La programmazione, l'accensione dell'impianto, la variazione delle impostazioni di funzionamento e la creazione di nuovi programmi sono tutte operazioni che possono essere fatte facilmente e da qualunque luogo ci si trovi grazie al modulo Wi-Fi integrato che connette il dispositivo ad internet attraverso il router di casa. Oikos Wi-Fi.NOW è stato realizzato per adattarsi esclusivamente alla linea BTICINO Living Now®.

colore

Nero

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

profondità

42 mm

collegamento

Altro

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Tensione max. dei contatti

250 V

Con ricevitore

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Produttore

Cronotermostato WiFi da incasso compatto nero per riscaldamento e condizionamento programmabile app