Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01910.14
Cod. Produttore
01910.14
Cod. EAN
8007352153233

Informazioni di prodotto

Cronotermostato a batt. parete antracite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), installazione a parete, antracite

prodotto Sustainable

Si

colore

Grigio

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

Tensione max. dei contatti

250 V

Produttore

Cronotermostato elettronico batteria parete antracite controllo temperatura riscaldamento condizionamento programmazione settimanale