Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20003001W
Cod. Produttore
20003001W
Cod. EAN
8023903247930

Informazioni di prodotto

Serie Minitouch - Cronotermostato 3.5" touch bianco, sistema SimpleHome, sonda integrata, 1 rele + 3 uscite
Descrizione del produttore: Mini Touch 3,5" con funzione cronotermostato. Da collegare al bus SimpleHome. Permette di comandare, controllare e schedulare tutte le zone clima dell'impianto (sonde, termostati, monitouch). Sonda di temperatura integrata, 1 uscita a rele in scambio, 3 uscite a transistor per il comando delle 3 velocita di un fan-coil. Retroilluminazione in funzione dello stato delle zone clima o con funzione segnapasso con colorazione regolabile. Installabile su scatola 3 moduli per serie civile. Assorbimento massimo 2W. Colore bianco.

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento di comando

Tipologia

Quadro di comando e segnalazione

display

Colore

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

campo per designazione

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9010

grado di protezione (IP)

Altro

funzione tattile

altre interfacce

Altro

Produttore

Cronotermostato Minitouch 3,5" bianco con sonda integrata e comando fan-coil SimpleHome