› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Cronotermostato incasso batteria LIGH TECHT riscaldamento condizionamento

Cod. Rexel BTINT4451
Cod. Produttore NT4451
Cod. EAN 8012199813769

Informazioni principali

  • Temperatura funzionamento: 5-35 °C
  • Alimentazione: 2 batterie 1,5 V LR6/AA
  • Portata contatti uscita: 5(3) A
  • Precisione temperatura: ±0,5 °C
  • Programmazione: giornaliera/settimanale
  • Teleattivabile: controllo remoto
  • Collegamento sonda esterna: fino a 5 m
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il cronotermostato da incasso BTicino modello NT4451 è un dispositivo avanzato per il controllo della temperatura in impianti di riscaldamento e condizionamento. Dotato di un ampio display grafico retroilluminato, consente di visualizzare chiaramente il programma impostato, lo stato dell’impianto e la temperatura ambiente. Il dispositivo permette la programmazione oraria differenziata per ogni giorno della settimana, con la possibilità di scegliere tra un programma standard modificabile o di crearne uno personalizzato. Tra le caratteristiche principali si evidenziano: - Alimentazione a batterie alcaline LR6/AA da 1,5V con durata media di circa un anno - Intervallo di temperatura regolabile da 3°C a 40°C con precisione ±0,5°C - Funzionamento sia in modalità riscaldamento che raffrescamento, selezionabile tramite impostazioni Estate/Inverno - Collegamento di una sonda esterna NTC opzionale per misurazioni precise, con funzioni personalizzabili (temperatura ambiente, pavimento, temperatura esterna) - Possibilità di controllo remoto tramite attuatore telefonico con funzioni antigelo e programma settimanale - Installazione ad incasso o a parete con supporti e placche delle serie Axolute, Living International, Light e Light Tech - Funzioni di programmazione flessibili con modalità Settimanale, Manuale, Temporizzato, Ferie, Antigelo e Off - Interfaccia utente intuitiva con tasti di navigazione per modificare temperature, selezionare programmi, impostare data e ora, e personalizzare il funzionamento - Visualizzazione e azzeramento delle ore di accensione dell’impianto - Regolazione della temperatura con diversi profili adattabili all’inerzia termica dell’impianto (standard, proporzionale 5, 10 o 20 minuti) Il dispositivo è progettato per garantire un controllo preciso e affidabile della temperatura, ottimizzando il comfort ambientale e l’efficienza energetica. La possibilità di personalizzare i programmi settimanali e le modalità di funzionamento lo rende adatto a diverse esigenze domestiche o professionali. Inoltre, il display chiaro e la facilità di sostituzione delle batterie assicurano un utilizzo semplice e funzionale nel tempo. Questa descrizione è basata sulle specifiche tecniche e funzionali dettagliate nei manuali ufficiali BTicino (pagine 1-20) e integra le informazioni visive del prodotto per offrire una panoramica completa e orientata al marketing del cronotermostato NT4451. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: cronotermostato da incasso giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento. Tre temperature selezionabili nelle 24 h - Funzionamento auto -manuale - Holiday - antigelo. Display retroilluminato - alimentazione a batterie: 2x 1,5 V - teleattivabile attraverso controllo remoto - possibilità di collegamento di una sonda esterna - uscita: contatto in scambio 5(3) A - Tech

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

larghezza

66 mm

Tipologia

On/off

altezza

44 mm

profondità

47 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

I

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

240 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Differenza regolabile

Adatto per il riscaldamento

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Valore differenziale

0,1 ... 0,1 K

Serie

LIVINGLIGHT

Cronotermostato incasso batteria LIGH TECHT riscaldamento condizionamento