Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01910.20
Cod. Produttore
01910.20
Cod. EAN
8007352153240

Informazioni di prodotto

Cronotermostato a batt. parete silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), installazione a parete, silver

unità riserva di marcia

anno

programmi di temporizzazione

giorno/settimana

alimentazione elettrica

batteria

commutatore estate/inverno

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

5 A

tensione nominale

250 V

tempo di commutazione più breve

15 min

tipo di alimentazione elettrica

batteria

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Cronotermostato a batt. parete silver