Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41316000
Cod. Produttore
41316000
Cod. EAN
8012952130126

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1728 14000LM CLD CELL GRAF

Documentazione tecnica

CRIPTO 1728 LED 129W CLD GRAFl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

lunghezza

500 mm

larghezza

360 mm

altezza/profondità

82 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

prodotto Sustainable

Si

Produttore

CRIPTO 1728 LED 129W CLD CELL GRAF