Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41305400
Cod. Produttore
41305400
Cod. EAN
8012952135237

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1710 4700LM CLD CELL BIANCO

Documentazione tecnica

CRIPTO 1710 LED 41W CLD BIAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

218 mm

altezza/profondità

60 mm

lunghezza

322 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

prodotto Sustainable

Si

Produttore

CRIPTO 1710 LED 41W CLD BIA