Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2439140000
Cod. Produttore
2439140000
Cod. EAN
4050118451917

Informazioni di prodotto

  • Serie: CRIMPFIX E
  • Tensione operativa: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Funzione: Spellatura e crimpatura
  • Operazione: singola, veloce

Documentazione tecnica

CRIMPFIX E è un prodotto dedicato al settore elettrico, progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. La sua struttura è studiata per offrire facilità di installazione e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. Questo materiale è essenziale per chi cerca soluzioni efficienti nel campo dell’impiantistica elettrica, assicurando prestazioni elevate e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Macchine per la spellatura e la crimpatura automatiche di terminali e conduttori. Il processo di spellatura e crimpatura può essere eseguito in una singola operazione. Questo permette una lavorazione veloce ed efficiente.

larghezza

288 mm

funzione

Asportare l'isolamento e crimpare

altezza

230 mm

profondità

349 mm

Produttore

Macchina spellafili crimpatrice automatica 0,5-2,5 mm² installazione elettrica