› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Crimper RG58/59 ergonomico per elettrico e telecomunicazioni

Cod. Rexel WD9040500000
Cod. Produttore 9040500000
Cod. EAN 4008190464875

Informazioni principali

  • Tipo: CRIMPER RG 58/59
  • Uso: Crimpatura terminali
  • Adatto a: Conduttori spellati
  • Applicazioni: Terminali, capicorda
  • Serie: Utensili
  • Materiale: Alta resistenza
  • Dimensioni: Compatte e maneggevoli
  • Funzione: Precisione e affidabilità

Descrizione del prodotto

Crimper progettato per cavi RG 58 e RG 59, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili. Questo strumento consente una crimpatura precisa e duratura, garantendo prestazioni ottimali nei cablaggi di impianti elettrici e sistemi di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti per un uso prolungato, è uno strumento indispensabile per professionisti del settore elettrico che necessitano di attrezzature efficienti e di qualità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Connettore per collegamento schermatura

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

Serie

Utensili

Crimper RG58/59 ergonomico per elettrico e telecomunicazioni