› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Crimper professionale ergonomico per cablaggio elettrico

Cod. Rexel WD9040450000
Cod. Produttore 9040450000
Cod. EAN 4008190461515

Informazioni principali

  • Descrizione: CRIMPER 6 I
  • Uso: Crimpatura terminali
  • Applicazione: Conduttori spellati
  • Serie: Utensili

Descrizione del prodotto

Crimper meccanico progettato per il pressaggio trapezoidale di capicorda e connettori, dotato di dispositivo di blocco e ritorno automatico per garantire precisione e sicurezza durante l'uso. Realizzato per offrire affidabilità e facilità di utilizzo negli interventi elettrici professionali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Capicorda e connettori

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0,25 ... 6 mm²

Serie

Utensili

Crimper professionale ergonomico per cablaggio elettrico