› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Crimper 6 Z utensile crimpatura terminali elettrici ergonomico Germania

Cod. Rexel WD9040530000
Cod. Produttore 9040530000
Cod. EAN 4008190461102

Informazioni principali

  • Descrizione: CRIMPER 6 Z
  • Funzione: Crimpatura terminali
  • Applicazione: Conduttori spellati
  • Tipo: Utensile manuale
  • Serie: Utensili

Descrizione del prodotto

Crimper meccanico progettato per l'utilizzo con bussole d'estremità per cavi, dotato di stampo per pressatura trapezoidale che garantisce una connessione affidabile e duratura. L'utensile è provvisto di dispositivo di blocco e ritorno automatico, offrendo sicurezza e facilità d'uso durante le operazioni di crimpatura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza, questo crimper si distingue per la sua efficacia nel garantire collegamenti elettrici stabili senza la necessità di inserti intercambiabili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

6 ... 6 mm²

Serie

Utensili

Crimper 6 Z utensile crimpatura terminali elettrici ergonomico Germania