› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Crimper 25 Z utensile crimpatura cavi terminali ergonomico professionale

Cod. Rexel WD9040470000
Cod. Produttore 9040470000
Cod. EAN 4008190461485

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Funzione: Crimpatura terminali
  • Applicazione: Conduttori spellati
  • Serie: Utensili

Descrizione del prodotto

Crimper meccanico progettato per la pressatura trapezoidale di capicorda e connettori, dotato di dispositivo di blocco e ritorno automatico per garantire sicurezza e facilità d'uso. Questo utensile offre una lavorazione precisa e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni stabili e durature. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo, è uno strumento essenziale per professionisti dell'installazione elettrica e della manutenzione. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Capicorda e connettori

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

25 ... 25 mm²

Serie

Utensili

Crimper 25 Z utensile crimpatura cavi terminali ergonomico professionale