› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Crimper 25 N D4 utensile crimpatura elettrico ergonomico professionale

Cod. Rexel WD9040460000
Cod. Produttore 9040460000
Cod. EAN 4008190461508

Informazioni principali

  • Descrizione: CRIMPER 25 N D4
  • Funzione: Crimpatura terminali
  • Applicazione: Conduttori spellati
  • Tipo utensile: Manuale
  • Serie: Utensili

Descrizione del prodotto

Crimper meccanico progettato per la pressatura di capicorda e connettori, dotato di dispositivo di blocco per garantire sicurezza durante l’uso e ritorno automatico per un’operatività efficiente. Realizzato con materiali resistenti, è uno strumento affidabile e preciso, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Capicorda e connettori

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Altro

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

25 ... 25 mm²

Serie

Utensili

Crimper 25 N D4 utensile crimpatura elettrico ergonomico professionale