› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Crimper 2.5 I utensile crimpatura cavi elettrici ergonomico professionale

Cod. Rexel WD9040510000
Cod. Produttore 9040510000
Cod. EAN 4008190461478

Informazioni principali

  • Descrizione: CRIMPER 2.5 I
  • Funzione: Crimpatura terminali
  • Applicazione: Contatti e capicorda
  • Conduttori: Spellati
  • Serie: Utensili

Descrizione del prodotto

Crimper meccanico progettato per il pressaggio trapezoidale di bussole d'estremità per cavi. Dotato di dispositivo di blocco e ritorno automatico, garantisce precisione e facilità d'uso nelle operazioni di crimpatura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza, questo utensile assicura risultati professionali senza inserti intercambiabili, offrendo un funzionamento semplice e duraturo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Utensili

Crimper 2.5 I utensile crimpatura cavi elettrici ergonomico professionale