› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Crimper 16 Z utensile crimpatura ergonomico per elettricisti

Cod. Rexel WD9040540000
Cod. Produttore 9040540000
Cod. EAN 4008190461447

Informazioni principali

  • Descrizione: CRIMPER 16 Z
  • Uso: Crimpatura terminali
  • Applicazione: Conduttori spellati
  • Funzione: Crimpatura contatti
  • Tipo: Utensile manuale
  • Serie: Utensili

Descrizione del prodotto

Crimper meccanico progettato per l'uso con bussole d'estremità per cavi, caratterizzato da uno stampo per pressatura trapezoidale che garantisce una connessione sicura e affidabile. Dotato di dispositivo di blocco e ritorno automatico per un utilizzo pratico e sicuro, offre una dotazione di 1000 inserti per una lunga durata operativa. Questo utensile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza nella crimpatura dei terminali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

lunghezza

200 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

numero di inserti in dotazione

1

sezione

6 ... 16 mm²

Serie

Utensili

Crimper 16 Z utensile crimpatura ergonomico per elettricisti