Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEB500ND
Cod. Produttore
B500ND
Cod. EAN
8016692864068

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 18.0 V
  • Forza massima: 50 kN
  • Compatibilità: matrici serie standard
  • Testa: apri-ruota 180°
  • Display: OLED con parametri
  • Impugnatura: ergonomica
  • Sicurezza: pulsanti protetti
  • Serie: B500ND

Certificazioni e Dichiarazioni

L'utensile oleodinamico a batteria CEB500ND è progettato per il serraggio professionale di connettori elettrici su conduttori fino a 300 mm² (600 MCM). Alimentato da un motore a 18 V DC, offre una forza di pressatura nominale di 60 kN (6,75 tonnellate statunitensi) con una pressione minima di esercizio di 661 bar, garantendo prestazioni elevate e affidabili. La testa dell'utensile è rotante a 180°, facilitando l'operatività in spazi ristretti e posizioni comode. Dotato di un sistema a doppia velocità, passa automaticamente da una rapida avanzata a una pressione più potente per il serraggio. L'area di compressione è illuminata da luci LED ad alta luminosità che si spengono automaticamente al termine del ciclo. Il display integrato visualizza in tempo reale parametri come la forza e la pressione di serraggio, oltre al livello di carica della batteria. L'utensile utilizza batterie ricaricabili agli ioni di litio da 18 V con capacità di 2.0 Ah o 5.2 Ah, ricaricabili in tempi compresi tra 40 e 100 minuti a seconda del modello. Il peso totale con batteria è di circa 3,15 kg, mentre la custodia di trasporto è robusta e compatta. Il design sigillato e la manutenzione minima richiesta assicurano durata e affidabilità nel tempo, rendendo questo utensile ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono precisione e efficienza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico a batteria B500ND è adatto a installare connettori elettrici a compressione su conduttori fino a 300 mm2. Questa crimpatrice adotta la serie di matrici standard compatibile con gli altri utensili e teste da 50 kN. La testa è apribile e può ruotare di 180° per adattarsi alle varie modalità di impiego. Silenziosa e maneggevole, la crimpatrice B500ND ha una bilanciata struttura biassiale ed è dotata di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Per una maggiore sicurezza, presenta un pulsante per lo scarico rapido della pressione e un pulsante di marcia protetto per prevenire azionamenti accidentali. Le luci LED illuminano la zona di lavoro. L’utensile dispone del display OLED per monitorare in tempo reale vari parametri, tra cui: • la forza sviluppata e quindi la corretta esecuzione della compressione • lo stato di carica della batteria • il numero di cicli di lavoro completati e quelli residui prima della manutenzione • altre informazioni generali di funzionamento Per migliorare l’esperienza di impiego, l’utensile è fornito di un sistema di aggancio automatico della batteria ricaricabile con pulsante di controllo. La tecnologia SMARTOOL permette di visualizzare e scaricare i dati registrati, garantendo un completo supporto digitale.

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

396 mm

esecuzione/azionamento

A batteria-idraulico

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

con ritorno automatico

inserti intercambiabili

sezione

6 ... 300 mm²

gamma AWG

600 ... 8

Forza di compressione

0 ... 60 KILONEWTON

Produttore

Crimpatrice oleodinamica a batteria 18V 300mm² con display OLED