Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEB450ND-BV
Cod. Produttore
B450ND-BV
Cod. EAN
8016692888224

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 18.0V
  • Forza di crimpatura: 45 kN
  • Compatibilità matrici: Serie standard
  • Sezione conduttori: fino a 150 mm²
  • Testa: apribile e ruotante 180°
  • Display: OLED multifunzione
  • Sicurezza: scarico rapido pressione
  • Serie: B450ND-BV

Certificazioni e Dichiarazioni

Utensile oleodinamico a batteria da 18 V progettato per il serraggio di capicorda e connettori elettrici su conduttori fino a 150 mm². Offre una forza di pressatura nominale di 50 kN con un sistema a doppia velocità che consente un rapido avvicinamento delle matrici e una successiva compressione più potente e precisa. Dotato di motore elettrico alimentato da batteria Li-Ion da 18 V con capacità di 2,0 Ah, garantisce autonomia e potenza elevate. La testa dell’utensile è ruotabile di 180° per facilitare l’operatività in spazi ristretti e presenta quattro LED ad alta luminosità per illuminare l’area di lavoro. Il dispositivo è completo di sistema di ritorno automatico della matrice e protezione con valvola di sicurezza contro sovrapressioni. Il peso totale con batteria è di 2,6 kg, rendendo l’utensile maneggevole e adatto a un uso professionale in ambito elettrico. La ricarica della batteria avviene in circa 40 minuti tramite caricabatterie compatibile. L’utensile è progettato per garantire prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro da -15 a +50 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico a batteria B450ND-BV è adatto a installare connettori elettrici a compressione su conduttori fino a 150 mm2. Questa crimpatrice adotta la serie di matrici standard compatibile con gli altri utensili e teste da 45 kN. La testa è apribile e può ruotare di 180° per adattarsi alle varie modalità di impiego. Silenziosa e maneggevole, la crimpatrice B450ND-BV ha una bilanciata struttura biassiale ed è dotata di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Per una maggiore sicurezza, presenta un pulsante per lo scarico rapido della pressione e un pulsante di marcia protetto per prevenire azionamenti accidentali. Le luci LED illuminano la zona di lavoro. L’utensile dispone del display OLED per monitorare in tempo reale vari parametri, tra cui: • la forza sviluppata e quindi la corretta esecuzione della compressione • lo stato di carica della batteria • il numero di cicli di lavoro completati e quelli residui prima della manutenzione • altre informazioni generali di funzionamento Per migliorare l’esperienza di impiego, l’utensile è fornito di un sistema di aggancio automatico della batteria ricaricabile con pulsante di controllo. La tecnologia SMARTOOL permette di visualizzare e scaricare i dati registrati, garantendo un completo supporto digitale.

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

364 mm

esecuzione/azionamento

A batteria-idraulico

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

con ritorno automatico

inserti intercambiabili

sezione

6 ... 150 mm²

gamma AWG

600 ... 8

Forza di compressione

0 ... 50 KILONEWTON

Produttore

Crimpatrice oleodinamica batteria 18V 150mm² installazione elettrica