Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEB1350-UC
Cod. Produttore
B1350-UC
Cod. EAN
8016692797946

Informazioni di prodotto

  • Serie: B1350-UC
  • Max conduttore: 400 mm²
  • Tipo batteria: Ricaricabile
  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Testa rotante: 180°
  • Display: OLED
  • Luci LED: Zona lavoro
  • Sicurezza: Scarico pressione

Certificazioni e Dichiarazioni

Utensile oleodinamico a batteria CEB1350-UC progettato per il serraggio di connettori elettrici su conduttori fino a 400 mm² in rame e fino a 300 mm² in alluminio. Dotato di una forza di compressione nominale di 132 kN e una pressione operativa minima di 692 bar, garantisce prestazioni elevate e affidabilità nelle operazioni di crimpatura. Il motore da 18 V DC assicura un funzionamento efficiente con doppia velocità, passando automaticamente da una rapida avanzata a una più lenta e potente per la fase di serraggio. L’utensile è completo di sistema di sicurezza con valvola di massima pressione e ritorno automatico del pistone, oltre a un dispositivo di blocco per un utilizzo sicuro. La batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V e 5,2 Ah offre un’autonomia prolungata, mentre il display OLED integrato consente di monitorare in tempo reale parametri come forza e pressione di crimpatura, stato di carica della batteria e messaggi di errore. La testa dell’utensile è ruotabile di 180° per facilitare l’accesso in diverse posizioni di lavoro. L’illuminazione a LED ad alta luminosità garantisce visibilità ottimale dell’area di lavoro durante l’operazione. Compatibile con matrici semicircolari intercambiabili e adattatori specifici per crimpature su cavi in alluminio con sistema di indentatura profonda. Robusto, completamente sigillato e progettato per resistere a condizioni operative da -15 a +50 °C, rappresenta una soluzione avanzata per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico a batteria B1350-UC è adatto a installare connettori elettrici a compressione non solo su conduttori fino a 400 mm2, ma anche su cavi in alluminio mediante tecnica di punzonatura profonda in matrice chiusa. Questa crimpatrice presenta un adattatore per l’utilizzo della serie di matrici standard ad innesto semicircolare compatibile con gli altri utensili e teste da 130 kN. La testa è chiusa e può ruotare di 180° per adattarsi alle varie modalità di impiego. Silenziosa e maneggevole, la crimpatrice B1350-UC ha un compatto design a pistola ed è dotata di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Per una maggiore sicurezza, presenta un pulsante per lo scarico rapido della pressione e un pulsante di marcia protetto per prevenire azionamenti accidentali. Le luci LED illuminano la zona di lavoro. L’utensile dispone del display OLED per monitorare in tempo reale vari parametri, tra cui: • la forza sviluppata e quindi la corretta esecuzione della compressione • lo stato di carica della batteria • il numero di cicli di lavoro completati e quelli residui prima della manutenzione • altre informazioni generali di funzionamento Per migliorare l’esperienza di impiego, l’utensile è fornito di un sistema di aggancio automatico della batteria ricaricabile con pulsante di controllo. La tecnologia SMARTOOL permette di visualizzare e scaricare i dati registrati, garantendo un completo supporto digitale.

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

351 mm

esecuzione/azionamento

A batteria-idraulico

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

inserti intercambiabili

sezione

10 ... 400 mm²

gamma AWG

800 ... 10

Forza di compressione

0 ... 132 KILONEWTON

Produttore

Utensile oleodinamico batteria 400 mmq testa rotante per crimpatura cavi elettrici