Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHT131-UC
Cod. Produttore
HT131-UC
Cod. EAN
8016692556130

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Oleodinamico manuale
  • Capacità conduttori: fino a 400 mm²
  • Matrici: serie standard 130 kN
  • Testa: chiusa, rotazione 180°
  • Velocità: due velocità oleodinamiche
  • Impugnatura: ergonomica
  • Sicurezza: valvola massima pressione
  • Serie: HT131-UC

Certificazioni e Dichiarazioni

L'utensile oleodinamico manuale HT131-UC è progettato per la compressione di connettori elettrici su conduttori in rame fino a 400 mm² e su conduttori in alluminio fino a 300 mm². Dotato di una forza di pressatura di 130 kN e di una pressione di esercizio nominale di 700 bar, garantisce prestazioni elevate e affidabili. Il dispositivo è fornito con un adattatore AU130-C che consente l'utilizzo di matrici semi-circolari intercambiabili, adatte a operazioni di indentazione, compressione circolare ed esagonale su conduttori in rame, alluminio e aldrey. L'utensile dispone di due velocità di avanzamento per una rapida chiusura delle matrici seguita da una pressatura più lenta e precisa. La testa ruotabile di 180° facilita l'operatività in diverse posizioni di lavoro. Il peso è di 5,4 kg e le dimensioni compatte ne favoriscono la maneggevolezza. È raccomandato l'uso di oli specifici come ENI ARNICA ISO 22 o ESSO INVAROL EP22 o equivalenti per garantire la durata e l'efficienza dell'utensile. La sicurezza è assicurata da una valvola di massima pressione con segnalazione acustica al raggiungimento del limite massimo di pressione. L'utensile è ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono precisione e affidabilità nella crimpatura di connettori su cavi in rame e alluminio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico HT131-UC è adatto a installare connettori elettrici a compressione su conduttori fino a 400 mm2, ma anche su cavi in alluminio mediante tecnica di punzonatura profonda in matrice chiusa. Questa crimpatrice adotta la serie di matrici standard compatibile con gli altri utensili e teste da 130 kN. La testa è chiusa e può ruotare di 180° per adattarsi alle varie modalità di impiego. Compatta e maneggevole, la crimpatrice HT131-UC ha un solido e resistente design per sopportare forti sollecitazioni. È dotata di un sistema oleodinamico a due velocità per rendere più agile e rapida l’esecuzione delle compressioni e di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort. Per una maggiore sicurezza, presenta una valvola di massima pressione e un dispositivo manuale per lo scarico rapido della pressione.

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

488 mm

esecuzione/azionamento

Manuale-idraulico

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

inserti intercambiabili

sezione

10 ... 400 mm²

gamma AWG

800 ... 10

Forza di compressione

0 ... 132 KILONEWTON

Produttore

Utensile oleodinamico manuale 400 mmq punzonatura cavi elettrici

€ 2139 x 1 pz.