Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHT120
Cod. Produttore
HT120
Cod. EAN
8016692554631

Informazioni di prodotto

  • Portata conduttori: 400 mm²
  • Forza di crimpatura: 120 kN
  • Testa ruotabile: 180°
  • Sistema oleodinamico: a due velocità
  • Valvola di sicurezza: massima pressione
  • Scarico pressione: manuale rapido
  • Impugnatura: ergonomica
  • Serie: matrici standard

Certificazioni e Dichiarazioni

Utensile oleodinamico manuale di alta qualità, progettato per la compressione di capicorda e connettori elettrici su conduttori fino a 400 mm² (800 MCM). Il modello HT120 è dotato di una doppia velocità di avanzamento della matrice: una fase iniziale rapida per l'avvicinamento e una fase lenta per la compressione precisa, garantendo un'operazione efficiente e sicura. La forza di pressatura raggiunge i 120 kN, con una pressione nominale di esercizio di 700 bar. Realizzato con materiali robusti e affidabili, è fornito con valvola di sicurezza per evitare sovraccarichi e può essere utilizzato con oli specifici come ENI ARNICA ISO 32 o SHELL TELLUS S2 V 32. L'utensile è dotato di inserti intercambiabili universali e la testa ruotabile a 180° facilita l'accesso in spazi ristretti. Il design ergonomico con manico da 400 mm assicura un utilizzo confortevole e un controllo ottimale durante le operazioni di crimpatura. Indispensabile per lavori elettrici professionali che richiedono precisione, affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico HT120 è adatto a installare connettori elettrici a compressione su conduttori fino a 400 mm2. Questa crimpatrice adotta la serie di matrici standard compatibile con gli altri utensili e teste da 120 kN. È la scelta ideale per la connessione su linee aeree e impianti elettrici. La testa è aperta e può ruotare di 180° per adattarsi alle varie modalità di impiego. Compatta e maneggevole, la crimpatrice HT120 è dotata di un sistema oleodinamico a due velocità per rendere più agile e rapida l’esecuzione delle compressioni e di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort. Per una maggiore sicurezza, presenta una valvola di massima pressione e un dispositivo manuale per lo scarico rapido della pressione.

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

488 mm

esecuzione/azionamento

Manuale-idraulico

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

inserti intercambiabili

sezione

10 ... 400 mm²

gamma AWG

800 ... 10

Forza di compressione

0 ... 132 KILONEWTON

Produttore

Utensile oleodinamico manuale 400mmq per connettori elettrici installazione impianti