Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEND4
Cod. Produttore
ND4
Cod. EAN
8016692553863

Informazioni di prodotto

PINZA x TUBETTI sez.0,5-4,0mmq

Certificazioni e Dichiarazioni

Sei pronto per trasformare la tua casa in un'oasi di comfort e stile? **CEND4**, il nuovo arrivato nella famiglia dei prodotti di casa, è qui per portare un tocco di eleganza al tuo spazio vitale. Scopri le sue caratteristiche uniche: - Realizzato con **materiali pregiati** per garantire qualità e resistenza nel tempo - Disponibile in una varietà di **colori vivaci** per adattarsi perfettamente al tuo arredamento - Design **moderno e minimalista** che si integra con ogni stile di arredamento - Ideale per **aggiungere comfort e stile** alla tua casa in modo semplice ed efficace Porta il fascino di **CEND4** nella tua casa oggi stesso! Descrizione del produttore: Le pinze per crimpare rappresentano strumenti fondamentali per la crimpatura di connettori, capicorda, giunti e terminali, garantendo connessioni elettriche sicure e durature. Grazie alle pinze meccaniche per la compressione, è possibile eseguire queste operazioni in modo rapido ed efficiente, sfruttando semplicemente la forza manuale. Le pinze per compressione permettono di ottenere una compressione uniforme, migliorando la qualità del collegamento e riducendo il rischio di malfunzionamenti.

Questi strumenti sono progettati per adattarsi a una vasta gamma di connettori, offrendo una grande versatilità. Sono disponibili pinze per crimpare con differenti tipologie di matrici intercambiabili, pensate per consentire la crimpatura precisa di connettori di diverse forme e dimensioni. Ogni modello di pinza a compressione è studiato per garantire un'alta affidabilità durante l'utilizzo, assicurando una tenuta perfetta del collegamento elettrico.

Le pinze per crimpare sono strumenti ideali per professionisti che richiedono precisione e velocità nel loro lavoro quotidiano. Utilizzando le pinze a compressione, è possibile ottenere una crimpatura sicura e duratura, riducendo al minimo i tempi di lavorazione e migliorando l'efficienza complessiva del processo. Grazie alla loro versatilità, queste pinze sono adatte a diverse applicazioni, offrendo risultati ottimali sia in ambito industriale che domestico.

I crimpaggi realizzati con le pinze per crimpare e le pinze a compressione garantiscono prestazioni superiori e una resistenza ottimale nel tempo, offrendo soluzioni efficaci per ogni tipo di installazione elettrica.

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

lunghezza

190 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0,5 ... 4 mm²

gamma AWG

20 ... 11

Produttore

Crimpatrice meccanica serie ND per tubetti terminali nudi e preisolati 0,5-4 mmq uso elettrico industriale e domestico