› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Pinza per capicorda isolati nylon 1,5-10mmq utensile manuale

Cod. Rexel CEHNN3
Cod. Produttore HNN3
Cod. EAN 8016692554228

Informazioni principali

  • Tipo: Pinza per capicorda
  • Materiale: Acciaio trattato
  • Funzione: Compressione controllata
  • Dispositivo sicurezza: Riapertura emergenza
  • Manopole: Ergonomiche antiscivolo
  • Applicazione: Capicorda isolati nylon 1,5
  • Design: Compatto e maneggevole
  • Serie: CEHNN3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pinza meccanica manuale progettata per la compressione di capicorda isolati in nylon da 1,5 mm², ideale per connettori preisolati. Dotata di azionamento meccanico con dispositivo di blocco e ritorno automatico, garantisce una crimpatura precisa e sicura tramite la compressione a rullo. Adatta per una gamma di sezioni conduttore da 22 a 8 AWG, permette un posizionamento corretto del terminale e un inserimento completo del conduttore per risultati affidabili. La struttura è studiata per evitare danni ai fili e assicurare un taglio uniforme dell'isolamento, ottimizzando l'efficienza e la qualità delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Utensile manuali, compatto e maneggevole, dotato di:Testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche; Dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata); Dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale; Manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

235 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

1,5 ... 10 mm²

gamma AWG

22 ... 8

Pinza per capicorda isolati nylon 1,5-10mmq utensile manuale