› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Pinza crimpatrice per capicorda e giunti 10-25mmq utensile manuale isolamento alta tensione

Cod. Rexel CEHN-D25
Cod. Produttore HN-D25
Cod. EAN 8016692713847

Informazioni principali

  • Descrizione: PINZA X CAPIC.DR E GIUNTI DSV SEZ.1
  • Tipo: Pinza per crimpare
  • Applicazioni: Connettori e capicorda
  • Metodo: Compressione manuale
  • Caratteristica: Matrici intercambiabili
  • Uso: Industriale e domestico
  • Beneficio: Compressione uniforme
  • Serie: CEHN-D25

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La pinza CEHN-D25 è uno strumento meccanico progettato per la compressione di capicorda e giunti non isolati di tipo DR e DSV con sezioni da 10 a 25 mm². Dotata di stampo esagonale per una pressatura precisa, questa pinza garantisce un'azione meccanica con ritorno automatico delle impugnature, facilitando l'operazione di crimpatura. È inoltre provvista di dispositivo di blocco per una maggiore sicurezza durante l'uso. La pinza è indicata per l'utilizzo esclusivo su conduttori non sotto tensione e permette di ottenere connessioni affidabili e durature grazie alla corretta posizione del terminale nello stampo e alla compressione completa. Le impugnature ergonomiche assicurano comfort e controllo durante l'uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le pinze per crimpare rappresentano strumenti fondamentali per la crimpatura di connettori, capicorda, giunti e terminali, garantendo connessioni elettriche sicure e durature. Grazie alle pinze meccaniche per la compressione, è possibile eseguire queste operazioni in modo rapido ed efficiente, sfruttando semplicemente la forza manuale. Le pinze per compressione permettono di ottenere una compressione uniforme, migliorando la qualità del collegamento e riducendo il rischio di malfunzionamenti.

Questi strumenti sono progettati per adattarsi a una vasta gamma di connettori, offrendo una grande versatilità. Sono disponibili pinze per crimpare con differenti tipologie di matrici intercambiabili, pensate per consentire la crimpatura precisa di connettori di diverse forme e dimensioni. Ogni modello di pinza a compressione è studiato per garantire un'alta affidabilità durante l'utilizzo, assicurando una tenuta perfetta del collegamento elettrico.

Le pinze per crimpare sono strumenti ideali per professionisti che richiedono precisione e velocità nel loro lavoro quotidiano. Utilizzando le pinze a compressione, è possibile ottenere una crimpatura sicura e duratura, riducendo al minimo i tempi di lavorazione e migliorando l'efficienza complessiva del processo. Grazie alla loro versatilità, queste pinze sono adatte a diverse applicazioni, offrendo risultati ottimali sia in ambito industriale che domestico.

I crimpaggi realizzati con le pinze per crimpare e le pinze a compressione garantiscono prestazioni superiori e una resistenza ottimale nel tempo, offrendo soluzioni efficaci per ogni tipo di installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

235 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Esagonale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

10 ... 25 mm²

gamma AWG

8 ... 4

Pinza crimpatrice per capicorda e giunti 10-25mmq utensile manuale isolamento alta tensione