› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Pinza crimpatura capicorda giunti 10-25mmq uso elettrico

Cod. Rexel CEHN-A25
Cod. Produttore HN-A25
Cod. EAN 8016692713823

Informazioni principali

  • Descrizione: PINZA X CAPIC.A-M E GIUNTI L-M SEZ.
  • Funzione: Crimpatura connettori
  • Tipo: Pinza a compressione
  • Uso: Industriale e domestico
  • Caratteristica: Compressione uniforme
  • Matrici: Intercambiabili
  • Vantaggio: Alta affidabilità
  • Serie: CEHN-A25

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pinza meccanica progettata per la compressione di capicorda e connettori non isolati con sezioni da 10 a 25 mm². Dotata di stampo esagonale per una crimpatura precisa e affidabile, è adatta all'uso con capicorda A-M, L-M e giunti L-M. Il dispositivo presenta un meccanismo di azionamento meccanico con ritorno automatico delle ganasce, garantendo facilità d'uso e sicurezza operativa. Il design ergonomico delle impugnature offre comfort durante l'utilizzo prolungato. Questo utensile è indicato esclusivamente per l'uso su conduttori non sotto tensione, assicurando una compressione ottimale senza danneggiare i trefoli del conduttore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le pinze per crimpare rappresentano strumenti fondamentali per la crimpatura di connettori, capicorda, giunti e terminali, garantendo connessioni elettriche sicure e durature. Grazie alle pinze meccaniche per la compressione, è possibile eseguire queste operazioni in modo rapido ed efficiente, sfruttando semplicemente la forza manuale. Le pinze per compressione permettono di ottenere una compressione uniforme, migliorando la qualità del collegamento e riducendo il rischio di malfunzionamenti.

Questi strumenti sono progettati per adattarsi a una vasta gamma di connettori, offrendo una grande versatilità. Sono disponibili pinze per crimpare con differenti tipologie di matrici intercambiabili, pensate per consentire la crimpatura precisa di connettori di diverse forme e dimensioni. Ogni modello di pinza a compressione è studiato per garantire un'alta affidabilità durante l'utilizzo, assicurando una tenuta perfetta del collegamento elettrico.

Le pinze per crimpare sono strumenti ideali per professionisti che richiedono precisione e velocità nel loro lavoro quotidiano. Utilizzando le pinze a compressione, è possibile ottenere una crimpatura sicura e duratura, riducendo al minimo i tempi di lavorazione e migliorando l'efficienza complessiva del processo. Grazie alla loro versatilità, queste pinze sono adatte a diverse applicazioni, offrendo risultati ottimali sia in ambito industriale che domestico.

I crimpaggi realizzati con le pinze per crimpare e le pinze a compressione garantiscono prestazioni superiori e una resistenza ottimale nel tempo, offrendo soluzioni efficaci per ogni tipo di installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

229 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Esagonale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

10 ... 25 mm²

gamma AWG

8 ... 4

Pinza crimpatura capicorda giunti 10-25mmq uso elettrico
€ 180,19 x 1 pz.
(pz.)