Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEZP2
Cod. Produttore
ZP2
Cod. EAN
8016692554341

Informazioni di prodotto

  • Sezione capicorda: 0,25-6 mmq
  • Tipo: Pinza per crimpare
  • Uso: Connettori e terminali
  • Matrici: Intercambiabili
  • Applicazioni: Industriale e domestico
  • Compressione: Uniforme e sicura
  • Efficienza: Rapida e precisa
  • Serie: CEZP2
Pinza meccanica progettata per la lavorazione di capicorda con sezioni da 0,25 a 6 mm², adatta a varie applicazioni elettriche. Permette di crimpare, spelare e tagliare fili con precisione, garantendo un'ottima affidabilità nelle connessioni elettriche. La gamma AWG supportata va da 23 a 10, rendendo lo strumento versatile per diversi tipi di cavi. Impugnature ergonomiche assicurano comfort durante l'uso prolungato, mentre la costruzione robusta assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per professionisti dell'elettricità che necessitano di uno strumento multifunzione efficiente e pratico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Le pinze per crimpare rappresentano strumenti fondamentali per la crimpatura di connettori, capicorda, giunti e terminali, garantendo connessioni elettriche sicure e durature. Grazie alle pinze meccaniche per la compressione, è possibile eseguire queste operazioni in modo rapido ed efficiente, sfruttando semplicemente la forza manuale. Le pinze per compressione permettono di ottenere una compressione uniforme, migliorando la qualità del collegamento e riducendo il rischio di malfunzionamenti.

Questi strumenti sono progettati per adattarsi a una vasta gamma di connettori, offrendo una grande versatilità. Sono disponibili pinze per crimpare con differenti tipologie di matrici intercambiabili, pensate per consentire la crimpatura precisa di connettori di diverse forme e dimensioni. Ogni modello di pinza a compressione è studiato per garantire un'alta affidabilità durante l'utilizzo, assicurando una tenuta perfetta del collegamento elettrico.

Le pinze per crimpare sono strumenti ideali per professionisti che richiedono precisione e velocità nel loro lavoro quotidiano. Utilizzando le pinze a compressione, è possibile ottenere una crimpatura sicura e duratura, riducendo al minimo i tempi di lavorazione e migliorando l'efficienza complessiva del processo. Grazie alla loro versatilità, queste pinze sono adatte a diverse applicazioni, offrendo risultati ottimali sia in ambito industriale che domestico.

I crimpaggi realizzati con le pinze per crimpare e le pinze a compressione garantiscono prestazioni superiori e una resistenza ottimale nel tempo, offrendo soluzioni efficaci per ogni tipo di installazione elettrica.

adatto per

Varie applicazioni

lunghezza

234 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Altro

sezione

0,25 ... 6 mm²

gamma AWG

23 ... 10

Produttore

Pinza crimpatrice capicorda 0,25-6 mmq utensile manuale isolamento alta tensione