› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Pinza crimpare connettori a bandiera 1-2,5mmq utensile manuale

Cod. Rexel CEMLL90
Cod. Produttore MLL90
Cod. EAN 8016692553788

Informazioni principali

  • Descrizione: PINZA X CONNETTORI A BANDIERA SEZ.1
  • Uso: Crimpatura connettori
  • Funzione: Compressione uniforme
  • Applicazioni: Industriale e domestico
  • Matrici: Intercambiabili
  • Vantaggi: Alta affidabilità
  • Efficienza: Rapida e precisa
  • Serie: CEMLL90

Descrizione del prodotto

Pinza meccanica per connettori a bandiera, ideale per la pressatura di capicorda e connettori con sezione da 17 a 14 AWG. Dotata di stampo a intaglio per una precisa crimpatura, dispone di dispositivo di blocco e ritorno automatico per garantire sicurezza e facilità d’uso durante l’operazione. Progettata per offrire affidabilità e durata, questa pinza è uno strumento essenziale per lavori elettrici che richiedono precisione e resistenza. Manici ergonomici rivestiti per un comfort ottimale durante l’utilizzo prolungato. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Le pinze per crimpare rappresentano strumenti fondamentali per la crimpatura di connettori, capicorda, giunti e terminali, garantendo connessioni elettriche sicure e durature. Grazie alle pinze meccaniche per la compressione, è possibile eseguire queste operazioni in modo rapido ed efficiente, sfruttando semplicemente la forza manuale. Le pinze per compressione permettono di ottenere una compressione uniforme, migliorando la qualità del collegamento e riducendo il rischio di malfunzionamenti.

Questi strumenti sono progettati per adattarsi a una vasta gamma di connettori, offrendo una grande versatilità. Sono disponibili pinze per crimpare con differenti tipologie di matrici intercambiabili, pensate per consentire la crimpatura precisa di connettori di diverse forme e dimensioni. Ogni modello di pinza a compressione è studiato per garantire un'alta affidabilità durante l'utilizzo, assicurando una tenuta perfetta del collegamento elettrico.

Le pinze per crimpare sono strumenti ideali per professionisti che richiedono precisione e velocità nel loro lavoro quotidiano. Utilizzando le pinze a compressione, è possibile ottenere una crimpatura sicura e duratura, riducendo al minimo i tempi di lavorazione e migliorando l'efficienza complessiva del processo. Grazie alla loro versatilità, queste pinze sono adatte a diverse applicazioni, offrendo risultati ottimali sia in ambito industriale che domestico.

I crimpaggi realizzati con le pinze per crimpare e le pinze a compressione garantiscono prestazioni superiori e una resistenza ottimale nel tempo, offrendo soluzioni efficaci per ogni tipo di installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

252 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Intaglio

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

1 ... 2,5 mm²

gamma AWG

17 ... 14

Pinza crimpare connettori a bandiera 1-2,5mmq utensile manuale