› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Pinza giunti PE HD termorestringente 0,5-6mm² utensile manuale isolamento alta tensione

Cod. Rexel CEHPH1
Cod. Produttore HPH1
Cod. EAN 8016692553603

Informazioni principali

  • Descrizione: PINZA X GIUNTI IN PE HD TERMOR.SEZ.
  • Testine: Acciaio trattato
  • Dispositivo fine corsa: Regolato in fabbrica
  • Riapertura testine: Automatica e d’emergenza
  • Manopole: Ergonomiche, antiscivolo
  • Materiale manopole: Plastica bicomponente
  • Tipo: Utensile manuale compatto
  • Serie: CEHPH1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La pinza HPH1 è uno strumento meccanico professionale progettato per la crimpatura di giunti in polietilene ad alta densità (PE HD) isolati e connettori termorestringenti in PA6.6. È adatta per l'utilizzo con capicorda e connettori su conduttori di rame con sezioni da 0,5 a 6 mm² e connettori PA6.6 da 0,25 a 6 mm². La pinza presenta un sistema di apertura automatica e un dispositivo di blocco per garantire sicurezza e precisione durante l'operazione di crimpatura, che avviene tramite compressione ovale. Il design ergonomico delle impugnature facilita l'uso prolungato, mentre la robustezza e l'affidabilità del meccanismo assicurano risultati costanti e di qualità. Questo utensile è indicato esclusivamente per uso professionale e non deve essere utilizzato su cavi in tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Utensile manuali, compatto e maneggevole, dotato di:Testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche; Dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata); Dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale; Manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

234 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Compressione ovale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

Max. AWG-size

10

sezione

0,25 ... 6 mm²

gamma AWG

22 ... 10

Pinza giunti PE HD termorestringente 0,5-6mm² utensile manuale isolamento alta tensione