› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Pinza capicorda non isolati 10-16mmq utensile manuale compatto

Cod. Rexel CEHN5
Cod. Produttore HN5
Cod. EAN 8016692554204

Informazioni principali

  • Descrizione: Pinza per capicorda
  • Sezione max: 1 mm²
  • Materiale testine: Acciaio trattato
  • Dispositivo fine corsa: Regolato in fabbrica
  • Riapertura automatica: Sì
  • Manopole: Ergonomiche, antiscivolo
  • Tipo: Manuale compatto
  • Serie: CEHN5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La pinza CEHN5 è uno strumento meccanico progettato per la compressione di capicorda e connettori non isolati con sezioni da 10 a 16 mm². Dotata di un meccanismo di crimpatura a rullo, garantisce una pressatura precisa e sicura dei terminali elettrici, assicurando un collegamento affidabile. La pinza presenta un dispositivo di blocco per fissare il capocorda durante l'operazione e un ritorno automatico delle impugnature per facilitare l'uso continuativo. Questo utensile è indicato esclusivamente per l'uso su conduttori non sotto tensione, garantendo sicurezza e praticità nelle operazioni di cablaggio e manutenzione elettrica. Le impugnature ergonomiche migliorano il comfort durante l'utilizzo prolungato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Utensile manuali, compatto e maneggevole, dotato di:Testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche; Dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata); Dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale; Manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

235 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

10 ... 16 mm²

gamma AWG

8 ... 6

Pinza capicorda non isolati 10-16mmq utensile manuale compatto
€ 105,79 x 1 pz.
(pz.)