› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Pinza crimpare connettori cavi coassiali utensile manuale isolamento alta tensione

Cod. Rexel CEHX1
Cod. Produttore HX1
Cod. EAN 8016692554235

Informazioni principali

  • Descrizione: PINZA X CONNETTORI
  • Uso: cavi coassiali
  • Funzione: crimpatura precisa
  • Applicazioni: industriale e domestico
  • Compressione: uniforme e sicura
  • Matrici: intercambiabili
  • Efficienza: rapida e affidabile
  • Serie: CEHX1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pinza meccanica manuale progettata per la compressione di connettori coassiali, adatta per terminali con conduttori in rame di dimensioni RG58, RG59, RG62 e RG71. Il design ergonomico con impugnature antiscivolo garantisce un utilizzo confortevole e preciso. La pinza HX1 è dotata di apertura automatica delle ganasce dopo la crimpatura, facilitando l'operazione e aumentando l'efficienza. Realizzata per garantire una crimpatura sicura e uniforme, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono la connessione affidabile di cavi coassiali. Lo strumento include un dispositivo di blocco e uno stampo esagonale per una compressione ottimale dei terminali, assicurando prestazioni professionali e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le pinze per crimpare rappresentano strumenti fondamentali per la crimpatura di connettori, capicorda, giunti e terminali, garantendo connessioni elettriche sicure e durature. Grazie alle pinze meccaniche per la compressione, è possibile eseguire queste operazioni in modo rapido ed efficiente, sfruttando semplicemente la forza manuale. Le pinze per compressione permettono di ottenere una compressione uniforme, migliorando la qualità del collegamento e riducendo il rischio di malfunzionamenti.

Questi strumenti sono progettati per adattarsi a una vasta gamma di connettori, offrendo una grande versatilità. Sono disponibili pinze per crimpare con differenti tipologie di matrici intercambiabili, pensate per consentire la crimpatura precisa di connettori di diverse forme e dimensioni. Ogni modello di pinza a compressione è studiato per garantire un'alta affidabilità durante l'utilizzo, assicurando una tenuta perfetta del collegamento elettrico.

Le pinze per crimpare sono strumenti ideali per professionisti che richiedono precisione e velocità nel loro lavoro quotidiano. Utilizzando le pinze a compressione, è possibile ottenere una crimpatura sicura e duratura, riducendo al minimo i tempi di lavorazione e migliorando l'efficienza complessiva del processo. Grazie alla loro versatilità, queste pinze sono adatte a diverse applicazioni, offrendo risultati ottimali sia in ambito industriale che domestico.

I crimpaggi realizzati con le pinze per crimpare e le pinze a compressione garantiscono prestazioni superiori e una resistenza ottimale nel tempo, offrendo soluzioni efficaci per ogni tipo di installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Connettore per collegamento schermatura

lunghezza

235 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Esagonale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

Pinza crimpare connettori cavi coassiali utensile manuale isolamento alta tensione