› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Pinza capicorda non isolati 0,25-10mmq utensile manuale ergonomico Italia

Cod. Rexel CEHN1
Cod. Produttore HN1
Cod. EAN 8016692554259

Informazioni principali

  • Descrizione: PINZA X CAPICORDA NON ISOLATI
  • Serie: CEHN1
  • Testine: Acciaio trattato
  • Dispositivo: Fine corsa regolato
  • Riapertura: Automatica manici
  • Manopole: Ergonomiche antiscivolo
  • Materiale: Plastica bicomponente
  • Uso: Utensile manuale compatto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pinza meccanica progettata per la compressione di capicorda e connettori non isolati, adatta per conduttori in rame con sezione da 0,25 a 10 mm² (AWG 22-8). Il suo funzionamento meccanico garantisce una crimpatura precisa tramite compressione a rullo, assicurando un collegamento affidabile e duraturo. Dotata di dispositivo di blocco per sicurezza e ritorno automatico delle ganasce per un uso agevole e continuo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un utensile robusto e preciso per la lavorazione di terminali non isolati. Non utilizzare su cavi sotto tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Utensile manuali, compatto e maneggevole, dotato di:Testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche; Dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata); Dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale; Manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

235 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0,25 ... 10 mm²

gamma AWG

22 ... 8

Pinza capicorda non isolati 0,25-10mmq utensile manuale ergonomico Italia
€ 106,95 x 1 pz.
(pz.)