Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Cod. Rexel
IC15021
Cod. Produttore
15021
Cod. EAN
8014212016584

Informazioni di prodotto

Cricchetto reversibile attacco A12,5 (1/2") componibile isolato 1000V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Dispositivo di blocco azionabile con una sola mano, isolamento bicomponente con impugnatura di ottima presa e commutatore di inversione.
Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

isolato

altezza

75 mm

peso

250 g

lunghezza

260 mm

con isolamento di protezione 1000 V

materiale

Acciaio

quota di collegamento

1/2 pollice

Con impugnatura

Reversibile

adatto per inserti di chiave a tubo

Testato VDE

Produttore

CRICCHETTO REVERSIBILE 12,5 KPL