Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL1SVR405622R31
Cod. Produttore
1SVR405622R3100
Cod. EAN
4013614374340

Informazioni di prodotto

CR-U230AC3L AL.230VAC 3 C/O 250V/10A LED
Elettronica di comando e controllo, Relè zoccolati, Relè industriali universali serie CR-U UNDECAL, CR-U230AC3L Alim. 230V c.a., con LED 3 c/o, UNDECAL, 10A in AC12 (230V), Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

altezza

54.4 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230.0 V

profondità

35 mm

numero di contatti invertitori

3

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

corrente nominale

10

larghezza

35 mm

con indicatore a LED

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230.0 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile