›

CR-PLS Zoccolo logico isolato sicurezza per relè CR-P 1/2 contatti uscita

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 528 0
Cod. Produttore ER 528 0
Cod. EAN 4013614373077

Informazioni principali

  • Tipo: Zoccolo logico
  • Contatti: 1 o 2 c/o (SPDT)
  • Connessione: Terminali a vite
  • Isolamento: Sicurezza isolata
  • Accessori: Moduli funzione pluggabili
  • Serie: CR-P
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Certificazioni: EN 61984, IEC 63000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CR-PLS socket is from the CR-P (pcb) relay range. The logical socket with safety isolation is suitable for CR-P relays with 1 or 2 c/o (SPDT) output contacts. The socket has screw connection terminals. Pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,5 mm

altezza

61 mm

profondità

75 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Serie

CR P

CR-PLS Zoccolo logico isolato sicurezza per relè CR-P 1/2 contatti uscita
€ 7,43 x 1 pz.