Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL1SVR405600R10
Cod. Produttore
1SVR405600R1000
Cod. EAN
4013614372919

Informazioni di prodotto

CR-P024DC1 ALIMENT. 24VDC 1 C/O 250V/16A
Elettronica di comando e controllo, Relè zoccolati, Mini relè industriali serie CR-P, CR-P024DC1 Alim. 24V c.c. 1 c/o, 16A in AC12(230V), Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

altezza

15.7 mm

profondità

29 mm

numero di contatti invertitori

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24.0 V

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

corrente nominale

16

larghezza

12.7 mm

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile