Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2640080000
Cod. Produttore
2640080000
Cod. EAN
4050118646894

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per il cablaggio elettrico con tecnologia innovativa.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al collegamento innestabile
  • Risparmio di tempo con una gestione intuitiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e affidabile
  • Efficienza energetica garantita da una tecnologia avanzata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Verde

tensione nominale

160 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

6021

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE basic / Serie CPS