Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2640030000
Cod. Produttore
2640030000
Cod. EAN
4050118646948

Informazioni di prodotto

Collegamento innovativo e sicuro per circuiti stampati, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema innestabile
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Gestione intuitiva del collegamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Efficienza garantita nel funzionamento del circuito
  • Minore rischio di guasti elettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Verde

tensione nominale

160 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

6021

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE basic / Serie CPS