Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 280 8
Cod. Produttore
ER 280 8
Cod. EAN
7320500244913

Informazioni di prodotto

Il pulsante ELER 280 8 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e a incasso
  • Risparmio di tempo con il pulsante momentaneo pronto all’uso
  • Materiali resistenti che garantiscono durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro e preciso con contatto 1NO
  • Estetica pulita con finitura bianca e placca nera
  • Consumo energetico ridotto grazie all’assenza di illuminazione
Compact Pushbutton - Momentary - Flush - White - Non-illuminated - Black plastic - 1NO

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

EV013221

colore dell'anello frontale

naturale

con anello frontale

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

numero di contatti di chiusura

1

colore del pulsante

bianco

materiale dell’anello frontale

plastica

forma del pulsante

piatto

tattile

Produttore

ABB

CP11-10W-10 PUL.INS.BIANC.G.PLA.NER