Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1194420000
Cod. Produttore
1194420000
Cod. EAN
4032248977215

Informazioni di prodotto

Alimentazione elettrica, 90 W, 2 A @ 60 °C
Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

tipo di tensione di alimentazione

AC

1a tensione d’uscita

48 V 48 V

tensione d’uscita regolabile

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

85 V 264 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

85 V 264 V

tensione d’uscita regolata

potenza erogata

90 W

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

larghezza di montaggio

95 mm

altezza totale

210 mm

larghezza

35 mm

altezza

110 mm

profondità

110 mm

grado di protezione (IP)

IP20