Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCPT2410
Cod. Produttore
CPT2410
Cod. EAN
4016779662369

Informazioni di prodotto

CP-T 24/10.0 TRIF 340-575VAC/480-820VDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CP-T 24/10.0 Power supply In: 3x400-500VAC Out: 24VDC/10.0A

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

1a tensione d’uscita

24 V

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

340 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

340 V

tensione di alimentazione nominale per DC

480 V

tensione d’uscita regolata

assorbimento di potenza

270 VA

potenza erogata

240 W

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

larghezza di montaggio

89 mm

altezza totale

131 mm

larghezza

89 mm

altezza

131 mm

profondità

119 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

ABB

CP-T 24/10.0 TRIF 340-575VAC/480-82