Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9928890012
Cod. Produttore
9928890012
Cod. EAN
4032248217533

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 24W
  • Tensione uscita: 12V DC
  • Corrente uscita: 1.5A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: Insta
  • Applicazione: Fornitura tensione
CP SNT è un alimentatore elettrico da 24 watt con tensione di uscita di 12 volt e corrente di 1,5 ampere, progettato per garantire un funzionamento affidabile e stabile in impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una potenza costante e sicura, offrendo efficienza e compatibilità con diversi sistemi elettrici. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e prestazioni ottimali in ambienti professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

52 mm

altezza

90,5 mm

profondità

62,5 mm

Altezza della parte incassata

190,5 mm

larghezza di montaggio

112 mm

Adatto per quadro di distribuzione

potenza erogata

18 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

resistente a corto circuito

1a tensione d'uscita

12 ... 12 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Serie

Insta

Produttore

Alimentatore switching 24W 12V 1,5A per impianti bassa tensione