› Cavi › Accessori MediaTensione

CP-P20 ACC.RIMOZ.STRATI SEMICOND.ES

Cod. Rexel CLP250354
Cod. Produttore 250354
Cod. EAN 4010311133553

Informazioni principali

  • Serie: CP-P20
  • Lunghezza minima strato: 30 mm
  • Spessore regolabile: 0-1,2 mm
  • Passo regolazione: 0,1 mm
  • Diametro cavo: 15-50 mm
  • Uso: rimozione semiconduttivi
  • Ambito consegna: attrezzatura + istruzioni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Attrezzatura per la rimozione degli strati semiconduttivi coestrusi di cavi Media tensione. Lunghezza minima dello strato da rimuovere 30 mm, spessore regolabile da 0 a 1,2 mm con passo di 0,1 mm, adatto per diametri compresi tra 15 e 50 mm. Ambito di consegna: Attrezzatura per la rimozione dei semiconduttivi coestrusi, istruzioni per l'uso.

Caratteristiche tecniche

taglio rotondo

profondità di intaglio regolabile

lama intercambiabile

diametro zona di asportazione isolamento

10 ... 50 mm

CP-P20 ACC.RIMOZ.STRATI SEMICOND.ES