›

CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D 6-12 G

Cod. Rexel LECP8
Cod. Produttore CP8
Cod. EAN 8009561090460

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere halogen free
  • Diametro cavi: 6-12 mm
  • Resistenza: abrasione e piegatura
  • Temperatura operativa: -50° C a +150° C
  • Autoestinguente: conforme UL224
  • Colore: grigio
  • Confezione: 200 m
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\'abrasione e alla piegatura. Colore: grigio Diametro cavi: 6-12

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

8 mm

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

6 ... 12 mm

Serie

RTA

CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D 6-12 G