›

CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D 26-45

Cod. Rexel LECP30
Cod. Produttore CP30
Cod. EAN 8009561090385

Informazioni principali

  • Materiale: poliestere alogeno free
  • Resistenza: abrasione e piegatura
  • Temperatura: -50°C a +150°C
  • Autoestinguente: secondo UL224
  • Diametro cavi: 26-45 mm
  • Colore: grigio
  • Confezione: 50 m
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\'abrasione e alla piegatura. Colore: grigio Diametro cavi: 26-45

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

30 mm

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

26 ... 45 mm

Serie

RTA

CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D 26-45