›

Cp-Guidacavo In Poliestere D 16-28 Bticino Spa

Cod. Rexel LECP20
Cod. Produttore CP20
Cod. EAN 8009561090323

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere halogen free
  • Diametro cavi: 16-28 mm
  • Resistenza: abrasione e piegatura
  • Temperatura operativa: -50° a +150° C
  • Autoestinguente: secondo UL224
  • Resistenza UV e agenti chimici: buona
  • Colore: grigio
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\'abrasione e alla piegatura. Colore: grigio Diametro cavi: 16-28

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

20 mm

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

16 ... 28 mm

Serie

RTA

Cp-Guidacavo In Poliestere D 16-28 Bticino Spa