›

CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D 12-23

Cod. Rexel LECP15
Cod. Produttore CP15
Cod. EAN 8009561090309

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere halogen free
  • Diametro cavi: 12-23 mm
  • Resistenza: abrasione e piegatura
  • Temperatura: -50°C a +150°C
  • Autoestinguente: secondo UL224
  • Resistenza UV e chimici: buona
  • Colore: Grigio
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\'abrasione e alla piegatura. Colore: grigio Diametro cavi: 12-23

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

15 mm

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

12 ... 23 mm

Serie

RTA

CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D 12-23