›

CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D 10-18

Cod. Rexel LECP12
Cod. Produttore CP12
Cod. EAN 8009561090262

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere alogeno free
  • Diametro cavi: 10-18 mm
  • Resistenza: abrasione e piegatura
  • Temperatura operativa: -50° a +150° C
  • Autestinguenza: secondo UL224
  • Resistenza UV e chimici: buona
  • Colore: grigio
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\'abrasione e alla piegatura. Colore: grigio Diametro cavi: 10-18

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

12 mm

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

10 ... 18 mm

Serie

RTA

CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D 10-18