Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELET 698 9
Cod. Produttore
ET 698 9
Cod. EAN
4016779656870

Informazioni di prodotto

CP-E24/1.25 I:100-240VAC OUT:24VDC/1.25A

Documentazione tecnica

Presentiamo ELET 698 9, un dispositivo di alimentazione versatile progettato per offrire un'uscita stabile di 24VDC. Questo modello, con un range di ingresso da 100 a 240VAC, è perfetto per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo. ELET 698 9 si distingue per la sua capacità di adattarsi a diverse esigenze, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate in un formato compatto.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

1a tensione d’uscita

24 V

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

1.25 A

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

85 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

85 V

tensione di alimentazione nominale per DC

90 V

tensione d’uscita regolata

assorbimento di potenza

36.7 VA

potenza erogata

30 W

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

larghezza di montaggio

40.5 mm

altezza totale

90 mm

larghezza

40.5 mm

altezza

90 mm

profondità

114 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

ABB

CP-E24/1.25 I 100-240VAC OUT 24VDC/