Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1370050010
Cod. Produttore
1370050010
Cod. EAN
4050118202335

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V
  • Corrente: 20A/10A
  • Tipo: CP DC UPS
  • Serie: Connect Power
  • Supporto: minuti o ore
  • Struttura: modulare
  • Distribuzione carico: protetto/non protetto
  • Applicazione: gruppo continuità

Documentazione tecnica

CP DC UPS 24V 20A/10A è un dispositivo essenziale per garantire continuità e stabilità nell’alimentazione elettrica a 24 volt. Progettato per applicazioni che richiedono una gestione affidabile della potenza, offre una capacità di corrente di 20 ampere in uscita e 10 ampere in ingresso, assicurando protezione contro interruzioni improvvise. Questo UPS è ideale per sistemi elettrici che necessitano di un supporto energetico costante e sicuro, contribuendo a mantenere l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. La sua costruzione compatta e robusta lo rende adatto all’installazione in diversi contesti industriali e professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le unità di controllo USV, insieme ai relativi moduli a batteria e agli alimentatori, formano un sistema USV DC completo che fornisce minuti o ore di supporto. La struttura modulare consente di distribuire il carico generale all'interno dei circuiti di corrente di carico non protetti e protetti, in modo da consentire spesso la progettazione di un gruppo di continuità (UPS) più piccolo.

larghezza

66 mm

altezza

130 mm

profondità

150 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Connect Power

Produttore

CP DC UPS 24V 20A/10A backup energia stabile applicazioni elettriche critiche