Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1251220000
Cod. Produttore
1251220000
Cod. EAN
4050118043174

Informazioni di prodotto

CP DC BUFFER 24V 20A

Documentazione tecnica

CP DC BUFFER 24V 20A è un componente elettrico progettato per garantire la stabilità e la continuità dell'alimentazione in sistemi a corrente continua. Con una tensione di 24V e una corrente nominale di 20A, questo buffer è ideale per applicazioni che richiedono una gestione affidabile dell'energia, contribuendo a proteggere i circuiti da interruzioni o fluttuazioni di tensione. La sua costruzione compatta e robusta lo rende adatto all'integrazione in impianti elettrici industriali e commerciali, assicurando prestazioni costanti e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: USV basato su condensatore che non necessita di manutenzione. Interruttore parallelo per aumentare la corrente d'uscita o il tempo di buffer. Notifica di stato via LED e contatto a relè.

larghezza

66 mm

altezza

130 mm

profondità

150 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Connect Power

Produttore

CP DC BUFFER 24V 20A componente elettrico per stabilità alimentazione sistemi a corrente continua industriali e commerciali