Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM22
Cod. Produttore
KM22
Cod. EAN
8005543614594

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cover tasca portabadge 3 moduli
  • Colore: Sabbia (KM)
  • Dimensioni: 86x67x7 mm (3 moduli)
  • Serie: LIVING NOW
  • Materiale: Privo di alogeni, autoestinguente
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Resistenza UV: Sì

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per interruttore a tessera della serie Living Now, modello KM22, colore sabbia. Realizzata in materiale termoplastico plastico, priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantisce sicurezza e durabilità negli impieghi elettrici. Il fissaggio è progettato per bloccare saldamente la cover in posizione. Il design è semplice e funzionale, con simbolo "frecce" marcato sulla superficie. La cover è adatta per installazioni a muro a incasso, conforme alle normative di sicurezza con grado di protezione IP20 e testata per resistere a urti (IK 04). La pulizia va effettuata con panno, evitando solventi aggressivi come acetone o trielina. Dimensioni compatte con larghezza di 67 mm, altezza 86 mm e spessore 7 mm, ideale per coprire interruttori a tessera da 3 moduli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per tasca portabadge. Per art. K4548, K4549 - 3 moduli, Sabbia

colore

Beige

larghezza

67 mm

Tipologia

Scheda per hotel

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover tasca portabadge 3 moduli sabbia per impianti elettrici